VBU-65 VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49295504 VBU-65 VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49295504

VBU・VBJ ウレタンベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)52 注文コード49295504 品番VBU-65
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は内径・外径など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)52 寸法De(Φmm)65 寸法L(mm)- 寸法S(mm)- 寸法S1(mm)- 寸法W(mm)15 寸法d(Φmm)- 外径(Φmm)52 幅(mm)15 用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。 材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒) 質量(kg)0.32 タイプ軸付き ねじ寸法M-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする