VFF-4520 VFF エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFF-4520 VFF エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295583 VFF-4520 VFF エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295583

VFF エンプラ・フランジアイドラー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49295583 品番VFF-4520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングルベアリング 寸法DF(Φmm)50 寸法De(Φmm)45 寸法da(Φmm)32 寸法Db(Φmm)- 寸法W(mm)25 質量(kg)0.07 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66 寸法D(Φmm)35 寸法B(mm)11 寸法d(Φmm)15 使用ベアリング6202×1 寸法S2(mm)7 寸法w1(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49295601
2017-10-31
用途:
ボートのアンカー引き上げの滑車として利用。
その他業種

・ボート用アンカーの引き揚げの際 滑車として利用しました。十分利用できています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
49295757
2017-09-29
用途:
モーターVベルト調整用に
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

調整用に購入したが、Vプーリを2点程余計再購入した為不必要となった

対象商品:
49295696
2016-11-14
用途:
穀物乾燥機のメンテナンス

年間、約4週間程度ですが埃の多い環境で24時間連続で運転しますので数年でグリース切れします。ベアリングのみ交換出来ないのでアセンブリでの交換になりますが安いのでその方が早くて良いです。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品:
49295714
2016-09-29
用途:
農機具 トラクターテンションローラー
伊東工業 様 (サービス業)

予想どうりの品物でした、安くてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする