IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY 温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49295594 品番LinPiccoBasic A420-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:アナログ 、 インターフェースタイプ:アナログ 、 精度:<±3 %, <±5 % 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度範囲:-25 → +85 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:8 V dc 、 動作供給電圧 Max:10 V dc 、 長さ:47mm 、 高さ:2.8mm 、 幅:10mm 、 寸法:47 x 10 x 2.8mm 、 湿度及び温度モジュール. IST Innovative Sensor Technologyの湿度及び温度センサは、高い精度と安定性で湿度と温度の両方をデジタルに測定できます。 モジュール内の信号処理は、測定データをI2C互換インターフェイスでデジタル値として送信できるため統合されています。 主な用途には、プロセス制御、計測器、医療、HVACなどがあります。. 低ドリフト 高精度 十分な較正と補償を受けた湿度及び温度信号 低消費電力 デジタルI2Cインターフェイス さまざまな気体に対する化学耐性 高密度の防水検知領域 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする