ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ CA-COM シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:CA-COM●動作温度 Min:-55℃●比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. 90°ケーブルプラグ/ソケット
注文コード
49296084
品番
CA08COME20A48SB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:CA-COM●動作温度 Min:-55℃●比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. 90°ケーブルプラグ/ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応