ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ CA-COM シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:6●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●シェルサイズ:14S●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:CA-COM●コンタクトめっき:銀●比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. 90°ケーブルプラグ/ソケット 注文コード49296118 品番CA08COME14S-6PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●シェルサイズ:14S●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:CA-COM●コンタクトめっき:銀●比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. 90°ケーブルプラグ/ソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする