ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ CA-COM シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:19●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●取り付けタイプ:ボックスマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:CA-COM●動作温度 Min:-55℃●比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. パネルプラグ/ソケット
注文コード
49296136
品番
CA02COME20A48SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,477
販売価格(税別)
¥
14,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:19●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●取り付けタイプ:ボックスマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:CA-COM●動作温度 Min:-55℃●比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. パネルプラグ/ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応