商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:35 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電流:22A 、 シェルサイズ:28 、 取り付けタイプ:ボックスマウント 、 端子方法:はんだ 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:CA-COM 、 動作温度 Min:-55℃ 、 比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. パネルプラグ/ソケット注文コード49296145品番CA02COME28-15PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)