ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ CA-COM シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電流:22A 、 シェルサイズ:14S 、 取り付けタイプ:ボックスマウント 、 端子方法:はんだ 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:CA-COM 、 動作温度 Min:-55℃ 、 比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. パネルプラグ/ソケット 注文コード49296163 品番CA02COME14S-6SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電流:22A 、 シェルサイズ:14S 、 取り付けタイプ:ボックスマウント 、 端子方法:はんだ 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:CA-COM 、 動作温度 Min:-55℃ 、 比較表の「シェルサイズ」には、シェルサイズと、ピン(P)数又はソケット(S)数を示しています。. パネルプラグ/ソケット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする