ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:12●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPT●動作温度 Min:-55℃●ケーブル取り付け. この軍用グレードのケーブル取り付けプラグコネクタは、すばやく確実な接続を可能にするバヨネットカップリング機構だけでなく、ケーブルクランプ・バックシェルを備えています。 産業用途に適したこのコネクタは、耐久性が非常に高く、多様なシェルサイズとコンタクト構成を用意しています。 注文コード49296188 品番KPT06F14-12S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPT●動作温度 Min:-55℃●ケーブル取り付け. この軍用グレードのケーブル取り付けプラグコネクタは、すばやく確実な接続を可能にするバヨネットカップリング機構だけでなく、ケーブルクランプ・バックシェルを備えています。 産業用途に適したこのコネクタは、耐久性が非常に高く、多様なシェルサイズとコンタクト構成を用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする