※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VSA A形スプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
軸穴径(Φmm)
10
歯幅(mm)
4.3
注文コード
49296222
品番
VSA-315
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・歯幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
歯数
15
歯幅(mm)
4.3
軸穴径(Φmm)
10
列数
1
質量(kg)
0.08