NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VSA A形スプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
17
軸穴径(Φmm)
12
歯幅(mm)
4.3
注文コード
49296231
品番
VSA-317
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・歯幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
歯数
17
歯幅(mm)
4.3
軸穴径(Φmm)
12
列数
1
質量(kg)
0.08