内容量1個
仕様コンタクト数:6●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:10●取り付けタイプ:ボックスマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPT●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●サイズ14-12のシェルにはテキストの通り電気定格を持った8個の接点と、最大1.5 mm2 (30//0.25 mm)のワイヤ サイズで13 Aテスト電流において4 mΩを未満の接触抵抗を持った 4 つの接点があり。. パネルレセプタクル
注文コード49296267
品番KPT02E10-6P