※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
VSA A形スプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
軸穴径(Φmm)
15
歯幅(mm)
8.7
注文コード
49296274
品番
VSA-513
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・歯幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
歯数
13
歯幅(mm)
8.7
軸穴径(Φmm)
15
列数
1
質量(kg)
0.19