ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:6●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:10●取り付けタイプ:ボックスマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPT●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●サイズ14-12のシェルにはテキストの通り電気定格を持った8個の接点と、最大1.5 mm2 (30//0.25 mm)のワイヤ サイズで13 Aテスト電流において4 mΩを未満の接触抵抗を持った 4 つの接点があり。. パネルレセプタクル 注文コード49296276 品番KPT02E10-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:10●取り付けタイプ:ボックスマウント●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPT●シェルメッキ:オリーブドラブカドミウム●サイズ14-12のシェルにはテキストの通り電気定格を持った8個の接点と、最大1.5 mm2 (30//0.25 mm)のワイヤ サイズで13 Aテスト電流において4 mΩを未満の接触抵抗を持った 4 つの接点があり。. パネルレセプタクル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする