ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49296696 品番 192991-0041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:16 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident T3Pコンタクトシステム●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - Blue RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする