NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSI スナップアイドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296886
品番
YSI-80
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44.4
寸法D(mm)
59
寸法F(mm)
25.4
寸法H(mm)
6.4
寸法c(mm)
95.3
寸法e(mm)
8.2
寸法g(mm)
114.3
寸法i(mm)
38.1
寸法j(mm)
406.4
寸法k(mm)
12.7
寸法m(mm)
1/4-20UNC
寸法n(mm)
7.1
質量(kg)
0.56
タイプ
BS
D
19.3