仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●コンタクトタイプ:シグナル●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応