IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
最大連続コレクタ電流:50 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS
注文コード
49300117
品番
IXGH30N120B3D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:50 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS
RoHS指令(10物質対応)
対応