画像準備中

IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:10 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1000 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:1.2 Ω、最大ゲートしきい値電圧:6.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:ISOPLUS247、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:400 W、標準ターンオン遅延時間:28 ns、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET(TM) Q3シリーズ. IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。 これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100 V及び70 Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。 主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。 高速真性整流器 低RDS (オン)及びQG (ゲート電荷量) 低真性ゲート抵抗 産業用の標準パッケージ 低パッケージインダクタンス 高電力密度 注文コード49301176 品番IXFR15N100Q3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・内容量290種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:10 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1000 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:1.2 Ω、最大ゲートしきい値電圧:6.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:ISOPLUS247、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:400 W、標準ターンオン遅延時間:28 ns、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET(TM) Q3シリーズ. IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。 これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100 V及び70 Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。 主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。 高速真性整流器 低RDS (オン)及びQG (ゲート電荷量) 低真性ゲート抵抗 産業用の標準パッケージ 低パッケージインダクタンス 高電力密度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする