IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:100 、 最大ドレイン-ソース間電圧:650 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:0.03 、 最大ゲートしきい値電圧:5V 最低ゲートしきい値電圧:2.7V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 、 パッケージタイプ:TO-264P 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:1.04 kW 動作温度 Max:+150 、 NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiPerFET(TM) X2シリーズ. IXYS X2クラスHiPerFET(TM)ワーMOSFETシリーズは、以前の世代のパワーMOSFETと比べると、抵抗とゲート電荷量を大幅に抑えているので、損失量が低下し、操作効率が向上します。 これらの頑丈なデバイスは強化された高速真性ダイオードを実装しており、ハードスイッチングと共振モードの両方に適しています。 X2クラスのパワーMOSFETは、120 @ 650 Vの定格電流を備えた、多様な業界標準パッケージに収納されており、絶縁タイプも用意されています。 代表的な用途には、DC-DCコンバータ、AC DCモータドライブ、スイッチモード 共振モード電源、DCチョッパ、ソーラーインバータ、温度 照明制御があります。. 超低RDS (オン)及びQG (ゲート電荷量) 高速真性整流器 低真性ゲート抵抗 低パッケージインダクタンス 産業用の標準パッケージ 注文コード49301264 品番IXFK100N65X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量290種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:100 、 最大ドレイン-ソース間電圧:650 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:0.03 、 最大ゲートしきい値電圧:5V 最低ゲートしきい値電圧:2.7V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 、 パッケージタイプ:TO-264P 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:1.04 kW 動作温度 Max:+150 、 NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiPerFET(TM) X2シリーズ. IXYS X2クラスHiPerFET(TM)ワーMOSFETシリーズは、以前の世代のパワーMOSFETと比べると、抵抗とゲート電荷量を大幅に抑えているので、損失量が低下し、操作効率が向上します。 これらの頑丈なデバイスは強化された高速真性ダイオードを実装しており、ハードスイッチングと共振モードの両方に適しています。 X2クラスのパワーMOSFETは、120 @ 650 Vの定格電流を備えた、多様な業界標準パッケージに収納されており、絶縁タイプも用意されています。 代表的な用途には、DC-DCコンバータ、AC DCモータドライブ、スイッチモード 共振モード電源、DCチョッパ、ソーラーインバータ、温度 照明制御があります。. 超低RDS (オン)及びQG (ゲート電荷量) 高速真性整流器 低真性ゲート抵抗 低パッケージインダクタンス 産業用の標準パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする