IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:36 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1000 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:5V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:SOT-227B、実装タイプ:パネルマウント、ピン数:4、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:700 W、寸法:38.23 x 25.42 x 9.6mm、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET(TM)シリーズ 注文コード49302594 品番IXFN36N100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量290種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:36 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1000 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:5V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:SOT-227B、実装タイプ:パネルマウント、ピン数:4、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:700 W、寸法:38.23 x 25.42 x 9.6mm、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET(TM)シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする