IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:90 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:850 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:5.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:±30 V 、 パッケージタイプ:SOT227 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.2 kW 、 動作温度 Min:-55 ℃ 注文コード49303958 品番IXFN90N85X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は仕様・内容量290種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:90 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:850 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:5.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:±30 V 、 パッケージタイプ:SOT227 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.2 kW 、 動作温度 Min:-55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする