仕様ダイオード構成:シリーズ 、 整流タイプ:ファストリカバリー 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:Y4-M6 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.8V 、 長さ:94mm 、 幅:34mm 、 高さ:30mm 、 ピーク逆回復時間:500ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応