内容量1個
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:31A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO-A 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:315A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.8V 、 ピーク逆電流:5mA 、 長さ:28.9mm 、 寸法:28.9 x 28.9 x 14.5mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO2xシリーズ、IXYS. 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 温度特定の強化
注文コード49305367
品番VBO20-12NO2