IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS Nチャンネル IGBTモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
構成:3相ブリッジ 、 最大連続コレクタ電流:19 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 ピン数:25 、 寸法:82 x 37.4 x 17.1mm 、 高さ:17.1mm 、 長さ:82mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:37.4mm 、 IGBTモジュール、IXYS
注文コード
49307379
品番
MUBW15-12A6K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:3相ブリッジ 、 最大連続コレクタ電流:19 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 ピン数:25 、 寸法:82 x 37.4 x 17.1mm 、 高さ:17.1mm 、 長さ:82mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:37.4mm 、 IGBTモジュール、IXYS
RoHS指令(10物質対応)
対応