内容量1個
仕様トランジスタ構成:シングル 、 最大連続コレクタ電流:270 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y3 DCB 、 ピン数:7 、 寸法:110 x 62 x 30mm 、 高さ:30mm 、 長さ:110mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、IXYS
注文コード49307424
品番MDI200-12A4