内容量1個
仕様トランジスタ構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:360 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 パッケージタイプ:SimBus F 、 ピン数:11 、 最大パワー消費:1.1 kW 、 寸法:152 x 62 x 17mm 、 高さ:17mm 、 長さ:152mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、IXYS
注文コード49307433
品番MIXA225PF1200TSF