MIXA300PF1200TSF IXYS Nチャンネル IGBTモジュール IXYS 49307458

IXYS Nチャンネル IGBTモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トランジスタ構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:465 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 パッケージタイプ:SimBus F 、 ピン数:11 、 最大パワー消費:1.5 kW 、 寸法:152 x 62 x 17mm 、 高さ:17mm 、 長さ:152mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、IXYS 注文コード49307458 品番MIXA300PF1200TSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタ構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:465 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 パッケージタイプ:SimBus F 、 ピン数:11 、 最大パワー消費:1.5 kW 、 寸法:152 x 62 x 17mm 、 高さ:17mm 、 長さ:152mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、IXYS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする