IXYS Nチャンネル IGBTモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様トランジスタ構成:コモンエミッタ 、 最大連続コレクタ電流:320 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ピン数:4 、 スイッチングスピード:5kHz 、 最大パワー消費:735 W 、 寸法:38.23 x 25.07 x 9.6mm 、 高さ:9.6mm 、 長さ:38.23mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS 注文コード49307598 品番IXGN320N60A3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタ構成:コモンエミッタ 、 最大連続コレクタ電流:320 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ピン数:4 、 スイッチングスピード:5kHz 、 最大パワー消費:735 W 、 寸法:38.23 x 25.07 x 9.6mm 、 高さ:9.6mm 、 長さ:38.23mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする