内容量1袋(5個)
仕様ポール形式:2●シリーズ:ZFS●極数:2●色:白●タイプ:カプラ●定格電圧:24 V dc●端子方法:スナップイン●フレキシブルLEDストリップコネクタ. 業務用ZFSシリーズのフレックスLEDリボンコネクタは、8 mm又は10 mmシリーズに最適. ; 797-2378 797-2378 : 8 mm LEDストリップショートジョイナ ; 797-2369 797-2369 : 8 mm LEDストリップ138 mmリード付きジョイナ ; 797-2416 797-2416 : 10-12 mm LEDストリップショートジョイナ ; 797-2410 797-2410 : 10-12 mm LEDストリップ144 mmリード付きジョイナ
注文コード49311947
品番ZFS-CH0-12J