JKL Components ZFSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ポール形式:2●シリーズ:ZFS●極数:2●色:白●タイプ:カプラ●取り付けタイプ:インライン●定格電圧:24 V dc●端子方法:スナップイン●フレキシブルLEDストリップコネクタ. 業務用ZFSシリーズのフレックスLEDリボンコネクタは、8 mm又は10 mmシリーズに最適. ; 797-2378 797-2378 : 8 mm LEDストリップショートジョイナ ; 797-2369 797-2369 : 8 mm LEDストリップ138 mmリード付きジョイナ ; 797-2416 797-2416 : 10-12 mm LEDストリップショートジョイナ ; 797-2410 797-2410 : 10-12 mm LEDストリップ144 mmリード付きジョイナ 注文コード49311956 品番ZFS-CH0-8J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:2●シリーズ:ZFS●極数:2●色:白●タイプ:カプラ●取り付けタイプ:インライン●定格電圧:24 V dc●端子方法:スナップイン●フレキシブルLEDストリップコネクタ. 業務用ZFSシリーズのフレックスLEDリボンコネクタは、8 mm又は10 mmシリーズに最適. ; 797-2378 797-2378 : 8 mm LEDストリップショートジョイナ ; 797-2369 797-2369 : 8 mm LEDストリップ138 mmリード付きジョイナ ; 797-2416 797-2416 : 10-12 mm LEDストリップショートジョイナ ; 797-2410 797-2410 : 10-12 mm LEDストリップ144 mmリード付きジョイナ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする