内容量1袋(1000個)
仕様コンタクト数:12●行数:1●ピッチ:2.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:SCN●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:31.5mm●幅:3.9mm●深さ:6.5mm●ハウジング材質:PA 66●2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。
注文コード49313609
品番12P-SCN