内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:SZN●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:4mm●幅:2.4mm●深さ:4.25mm●ハウジング材質:PA 66●1.5 mmボードインSZNコンタクトについては、代表品番 ; 752-1829 752-1829 を参照してください。. 1.5 mmボードインSZNコネクタハウジング. これらのJSTの圧着スタイル電線対基板コネクタはボードインタイプです。 1.5 mmピッチSZNシリーズは高密度の取り付けができ、効率がよく、経済的です。 1.5 mmピッチボードインSZNコネクタは、薄型ハウジングの低プロファイル設計で、容易に挿入でき、コンタクトを確実にロックすることができます。注文コード49313688品番2P-SZN