内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:SAN●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.2mm●幅:3.25mm●深さ:5.65mm●ハウジング材質:PA 66●2.0 mm SANボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1850 752-1850 を参照してください。. 2.0 mmボードインSANコネクタハウジング. これらの圧着式垂直ボードイン2.0 mmピッチSANコネクタのハウジング設計によって、高密度基板へのコンタクト挿入が簡単になり、高密度基板へのコンタクトロックが保証されます。
注文コード49313749
品番3P-SAN