JST コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:11.88mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:VTR●併用可能製品:VTシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17.68mm●幅:10.3mm●深さ:18.4mm●ハウジング材質:ポリアミド●JST VT 11.88 mmハウジング、ヘッダ及びコンタクト. ST製のVTシリーズの11.88 mmピッチ、JST製の電線対基板12 Aコネクタには、ロック機構と誤挿入防止機構が備わっています。 VTシリーズのヘッダには、厚さ1.6 mmの基板用のボードロックを備えているので、基板の保持力が向上します。 VTコンタクトのケーブルサイズは20-16 AWGで、絶縁直径は2.7 〜 3.9 mmです。 VTコンタクトに最適な手動圧着工具については、品番 ; 819-2700 819-2700 を参照してください。 注文コード49313968 品番VTR-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様・内容量160種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:11.88mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:VTR●併用可能製品:VTシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17.68mm●幅:10.3mm●深さ:18.4mm●ハウジング材質:ポリアミド●JST VT 11.88 mmハウジング、ヘッダ及びコンタクト. ST製のVTシリーズの11.88 mmピッチ、JST製の電線対基板12 Aコネクタには、ロック機構と誤挿入防止機構が備わっています。 VTシリーズのヘッダには、厚さ1.6 mmの基板用のボードロックを備えているので、基板の保持力が向上します。 VTコンタクトのケーブルサイズは20-16 AWGで、絶縁直径は2.7 〜 3.9 mmです。 VTコンタクトに最適な手動圧着工具については、品番 ; 819-2700 819-2700 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする