JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:3.5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:BHSR●併用可能製品:BHSコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:3.2mm●深さ:10.6mm●ハウジング材質:PA 66
注文コード
49313977
品番
BHSR-02VS-1(N)(P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:3.5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:BHSR●併用可能製品:BHSコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:3.2mm●深さ:10.6mm●ハウジング材質:PA 66
RoHS指令(10物質対応)
対応