JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:PUD●併用可能製品:PUDコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:38mm●幅:8.3mm●深さ:9.1mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
49314056
品番
PUDP-36V-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:PUD●併用可能製品:PUDコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:38mm●幅:8.3mm●深さ:9.1mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応