JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:APSH●併用可能製品:APSHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:4mm●幅:4.55mm●深さ:5mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
注文コード
49314065
品番
APSHR-03V-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:APSH●併用可能製品:APSHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:4mm●幅:4.55mm●深さ:5mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)
対応