JST コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:SJN●併用可能製品:SJNシリーズ圧着型コネクタ●ボディ向き:サイドエントリ●長さ:8.4mm●幅:2.8mm●深さ:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。 注文コード49314153 品番04P-SJN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様・内容量160種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:SJN●併用可能製品:SJNシリーズ圧着型コネクタ●ボディ向き:サイドエントリ●長さ:8.4mm●幅:2.8mm●深さ:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする