JST コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:4mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:PSI●併用可能製品:PSIシリーズ圧着型コンタクト●ボディ向き:ストレート●長さ:20.7mm●幅:14.9mm●深さ:10mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備 注文コード49314248 品番PSIP-05V-LE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様・内容量160種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:4mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:PSI●併用可能製品:PSIシリーズ圧着型コンタクト●ボディ向き:ストレート●長さ:20.7mm●幅:14.9mm●深さ:10mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする