JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:F32●併用可能製品:J300シリーズJFAコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:23.03mm●幅:12.7mm●深さ:33.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
注文コード
49314704
品番
F32MSF-02V-KY
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:F32●併用可能製品:J300シリーズJFAコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:23.03mm●幅:12.7mm●深さ:33.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)
対応