内容量1袋(500個)
仕様コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:PUD●併用可能製品:PUDシリーズコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:42mm●幅:8.3mm●深さ:9.1mm●ハウジング材質:PBT●JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。
注文コード49314853
品番PUDP-40V-S