JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:3.81mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:F31●併用可能製品:J300シリーズJFAコネクタ●ボディ向き:ストレート●幅:12.7mm●深さ:33.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
注文コード
49314887
品番
F31MSF-04V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:3.81mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:F31●併用可能製品:J300シリーズJFAコネクタ●ボディ向き:ストレート●幅:12.7mm●深さ:33.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)
対応