JST コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:ACH●併用可能製品:ACHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:6.2mm●幅:1.2mm●深さ:3.8mm●ハウジング材質:PBT 注文コード49314939 品番ACHR-05V-A-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様・内容量160種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:ACH●併用可能製品:ACHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:6.2mm●幅:1.2mm●深さ:3.8mm●ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする