JST コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:8●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ハウジング取り付け●シリーズ:HLS●併用可能製品:HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17.28mm●幅:3.8mm●深さ:7.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリアミド●UL, CSA, TUV. 基板用コネクタ HLリテーナ. コンタクトの未挿入、抜けを防止するリテーナ 注文コード49315063 品番HLS-08V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
この商品は仕様・内容量160種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:8●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ハウジング取り付け●シリーズ:HLS●併用可能製品:HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17.28mm●幅:3.8mm●深さ:7.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリアミド●UL, CSA, TUV. 基板用コネクタ HLリテーナ. コンタクトの未挿入、抜けを防止するリテーナ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする