JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GH●併用可能製品:GHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.5mm●幅:4.15mm●深さ:5.7mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
49315097
品番
GHR-09V-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GH●併用可能製品:GHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.5mm●幅:4.15mm●深さ:5.7mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応