JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST ファストン端子 メス LNDDF シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
49315614
品番
LNDDF1.25-110T-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LNDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●オス・メス:メス●コネクタタイプ:Tab●タブサイズ:2.79 x 0.5mm●長さ:18.7mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●メス Quick Disconnect ストレート 絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応