JST ファストン端子 メス LTO シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様シリーズ:LTO●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●タブサイズ:2.8 x 0.5mm●長さ:14.6mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●JST LTOシリーズ圧着レセプタクル端子. .110、.187、.250のタブサイズで使用可能な非絶縁圧着レセプタクル端子製品です。 注文コード49315639 品番LTO-1.0T-110N-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LTO●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●タブサイズ:2.8 x 0.5mm●長さ:14.6mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●JST LTOシリーズ圧着レセプタクル端子. .110、.187、.250のタブサイズで使用可能な非絶縁圧着レセプタクル端子製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする