JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST ファストン端子 メス LTO シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
シリーズ:LTO●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●最大ワイヤサイズmm2:1mm2●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●コンタクト材質:真鍮●JST LTOシリーズ圧着レセプタクル端子. .110、.187、.250のタブサイズで使用可能な非絶縁圧着レセプタクル端子製品です。
注文コード
49315675
品番
LTO-1.0T-250N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LTO●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●最大ワイヤサイズmm2:1mm2●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●コンタクト材質:真鍮●JST LTOシリーズ圧着レセプタクル端子. .110、.187、.250のタブサイズで使用可能な非絶縁圧着レセプタクル端子製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応