JST ファストン端子 メス LTO シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様シリーズ:LTO●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●コンタクト材質:真鍮●JST LTOシリーズ圧着レセプタクル端子. .110、.187、.250のタブサイズで使用可能な非絶縁圧着レセプタクル端子製品です。 注文コード49315684 品番LTO-2.5T-250N
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:LTO●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●コンタクト材質:真鍮●JST LTOシリーズ圧着レセプタクル端子. .110、.187、.250のタブサイズで使用可能な非絶縁圧着レセプタクル端子製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする